Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40SA1RL Görgőkar - 5 db Sa-1 tartozék csomag | AB4KDF 1YJP5

TSUBAKI 40SA1RL Görgőkar - 5 db Sa-1 tartozék csomag

Raktáron
Tétel: AB4KDF Modell: 40SA1RLKereszthivatkozás: 1YJP5
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
€25.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméret40
A vég és a középvonal összekötése0.392 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz0.5 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher595 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.717 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.312 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság3750 font
típusSA-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 35A1RL görgős kapcsoló - 5 db A -1 -es tartozékcsomag | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€32.28
TSUBAKI 35K1RL görgős láncszem - 5 db K-1 tartozék csomag | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€44.89
TSUBAKI 35SA1RL görgős csat - 5 Sa-1 tartozék csomag | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€32.28
TSUBAKI 35SK1RL görgős láncszem - 5 darab Sk-1 tartozék csomag | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€41.73
TSUBAKI 35ASA1RL Görgőkar - 5 db A-1 tartozék csomag | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€175.92
TSUBAKI 35ASK1RL görgős láncszem - 5 darab K-1 tartozék csomag | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€180.75
TSUBAKI 35ASSA1RL görgős láncszem - 5 db Sa-1 tartozék csomag | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€175.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40SA1RL Görgőkar - 5 db Sa-1 tartozék csomag
€25.10 /Mértékegység