Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B19F-5/8 lánckerék 2.470 # 35 | AE9PAE 6L808

TSUBAKI 35B19F-5/8 lánckerék 2.470 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9PAE Típus: 35B19F-5/8Kereszthivatkozás: 6L808

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma19
Dia kívül.2.47 "
Pitch Dia.2.279 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 35B19F-1/2 lánckerék 2.470 külső átmérő # 35 | AE9PAD 6L807 35B19F-1/21 / 2 "€41.52
TSUBAKI 35B19F-3/4 lánckerék 2.470 külső átmérő # 35 | AE9PAF 6L809 35B19F-3/43 / 4 "€40.66
TSUBAKI 35B19F-1 lánckerék 2.470 külső átmérő # 35 | AE9PAG 6L810 35B19F-11"€42.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B19F-5/8 lánckerék 2.470 külső átmérő #35
€41.42 /Mértékegység