Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B15F-3/4 lánckerék 1.990 külső átmérő #35 | AE9NZN 6L793

TSUBAKI 35B15F-3/4 lánckerék 1.990 külső átmérő #35

Raktáron
Cikkszám: AE9NZN Típus: 35B15F-3/4Kereszthivatkozás: 6L793

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma15
Dia kívül.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 35B15F-1/2 lánckerék 1.990 külső átmérő #35 | AE9NZL 6L791 35B15F-1/21 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€32.79
TSUBAKI 35B15F-5/8 lánckerék 1.990 külső átmérő #35 | AE9NZM 6L792 35B15F-5/85 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€32.31
TSUBAKI 35B15F-1 lánckerék 1.990 külső átmérő #35 | AE9NZP 6L794 35B15F-11"Dugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól€34.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B15F-3/4 lánckerék 1.990 külső átmérő #35
€32.86 /Mértékegység