Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSI ALNOR 9535-A szélmérő forró vezeték 0–6000 fpm | AD2BUM 3MPD3

TSI ALNOR 9535-A szélmérő forró vezeték 0–6000 fpm

Raktáron
Tétel: AD2BUM Modell: 9535-AKereszthivatkozás: 3MPD3
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
€2,498.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+/- 3% az olvasás vagy +/- 3 FPM
Akkumulátor típus(4) AA
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelzőLCD
FelületRS-232
Szonda mérete40 "x 0.28"
Tárolási kapacitás12,700 100 minta plusz XNUMX tesztazonosító
Hőmérséklet Pontosság+/-0.5 F
Temp. Hatótávolság0-200 F
típusForró drót
Sebesség (FPM)0 a 6000
Sebesség (MPS)0 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód9026804000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: csuklós szonda

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típuskijelzőFelületTárolási kapacitástípusÁr
TSI ALNOR 9565 Anemometer Thermo 0 - 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182 9565AAGrafikus LCDUSB26,500Thermo€4,937.02
TSI ALNOR 9535 Anemométer Forró vezeték 0–6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AALCDRS-23212,700 100 minta plusz XNUMX tesztazonosítóForró drót€2,113.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI ALNOR 9535-A szélmérő forró vezeték 0–6000 fpm
€2,498.99 /Mértékegység