Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUESEAL FB4ME4-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 Inch Size Tube OD, 1/4 Inch Size Pipe Size | CU7CFK 60NL45

TRUESEAL FB4ME4-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 Inch Size Tube OD, 1/4 Inch Size Pipe Size

Raktáron
Tétel: CU7CFK Model: FB4ME4-HBLKKereszthivatkozás: 60NL45

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRUESEAL FB6ME4-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 3/8 Inch Size Tube OD, 1/4 Inch Size Pipe Size | CU7CFL 60NL61 FB6ME4-HBLK€18.54
TRUESEAL FB6ME6-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 3/8 Inch Size Tube OD, 3/8 Inch Size Pipe Size | CU7CFM 60NL62 FB6ME6-HBLK€20.53
TRUESEAL FB4ME2-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 Inch Size Tube OD, 1/8 Inch Size Pipe Size | CU7CFN 60NL44 FB4ME2-HBLK€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUESEAL FB4ME4-HBLK Male Elbow, PVDF, Push-to-Connect x MNPTF, 1/4 Inch Size Tube OD, 1/4 Inch Size Pipe Size
€10.72 /Mértékegység