TRUE RESIDENTIAL TWT-27 hűtőszekrény 1 ajtós munkalap 6.5 köbláb | AF2AMN 6PPK0

TRUE RESIDENTIAL TWT-27 hűtőszekrény 1 ajtós munkalap 6.5 köbláb

Tétel: AF2AMN Modell: TWT-27Kereszthivatkozás: 6PPK0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtött előkészítési táblázat
erősítők3.9
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz7 láb.
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaSzilárd
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Ajtók száma1
Szakaszok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység30-1 / 16 "
Teljes magasság39.5 "
Teljes szélesség27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása6.5 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom6.5 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.91
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8418100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHzTeljes magasságFeszültségÁr
TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 előkészítő asztal egyajtós 6.5 köbláb | AF2AMK 6PPJ7 TSSU-27-84.95042-15/16230V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TWT-27 hűtőszekrény 1 ajtós munkalap 6.5 köbláb