Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TROEMNER 7255-1W kalibrációs súly beállítása 100 g-ról 200 mg-ra | AF4AHD 8N593

TROEMNER 7255-1W kalibrációs súly beállítása 100g-tól 200mg-ig

Raktáron
Tétel: AF4AHD Típus: 7255-1WKereszthivatkozás: 8N593

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€560.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly beállítása
Kalibrációs tanúsítványNVLAP
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
AnyagÖtvözet 8 rozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise100 g - 200 mg
Darabszám3
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztálybefejezAnyagNévleges szentmiseDarabszámSúlystílusÁr
TROEMNER 8470 Kalibrációs súly készlet 1kg - 100g szatén | AF3PQB 8AL03 8470Nem4Szatén316 Stainless Steel1kg - 100g5Henger€652.64
TROEMNER 8470T kalibrációs súly beállítása 1kg-ról 100g-ra | AF3RJG 8CHX7 8470TNyomon követhető4Csiszolt316 Stainless Steel1kg - 100g5Csavaros gomb€1,222.92
TROEMNER 7267-1GW kalibrálási súly 5 g-1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5 g - 1 mg3Csavaros gomb€2,261.57
TROEMNER 7268-1GW kalibrációs súly beállítása 5 kg-ról 2 g-ra | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5kg - 2g3Csavaros gomb€2,394.19
TROEMNER 7269-1W kalibrációs súly beállítása 5kg-ról 20g-ra | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5kg - 20g3Csavaros gomb€2,036.32
TROEMNER 7269-1GW kalibrációs súly beállítása 5kg-ról 20g-ra | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél5kg - 20g3Csavaros gomb€2,251.01
TROEMNER 7250-00W kalibrációs súly beállítása 2 g-ról 1 mg-ra | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-CsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél2 g - 1 mg3Csavaros gomb€595.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7255-1W kalibrációs súly beállítása 100g-tól 200mg-ig
€560.61 /Mértékegység