TROEMNER 7010-1W Precision Weight 5 Kg Class 1 NVLAP | AH8JNL 38UR03

TROEMNER 7010-1W Precíziós Súly 5 kg 1. osztály NVLAP

Raktáron
Tétel: AH8JNL Típus: 7010-1WKereszthivatkozás: 38UR03

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,156.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós súly
Kalibrációs tanúsítványNVLAP
Osztály1
TeljesítésFDA, GMP, GLD
befejezMagasfényű
AnyagRozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise5kg
Darabszám1
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSúlystílusKalibrációs tanúsítványOsztályTeljesítésbefejezAnyagNévleges szentmiseDarabszámÁr
TROEMNER 7021-1 Precíziós Súly 10g Polírozott | AF3PPP 8AKX3 7021-1Csavaros gombNem1ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél10g1€134.26
TROEMNER 7020-4 Precíziós Súly 20g Polírozott | AF3PQF 8AL43 7020-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTMCsiszoltRozsdamentes acél20g1€102.49
TROEMNER 7025-4 Precíziós Súly 1g Polírozott | AF3PQG 8AL44 7025-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél1g1€79.63
TROEMNER 7014-1T Precíziós Súly 500g Polírozott | AF3REC 8CFG0 7014-1TCsavaros gombNyomon követhető1ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél500g1€451.11
TROEMNER 7037-4 Precíziós Súly 1mg Alumínium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-Alumínium1mg1€48.78
TROEMNER 7034-4 Precíziós Súly 5mg Alumínium | AF3RGR 8CGY8 7034-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-Alumínium5mg1€48.96
TROEMNER 7026-4 Precíziós Súly 500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-304 Stainless Steel500mg1€52.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7010-1W Precíziós Súly 5 kg 1. osztály NVLAP
€2,156.97 /Mértékegység