TROEMNER 7009-2T Precision Weight 10 Kg Traceable | AH8JMB 38UP70

TROEMNER 7009-2T Precision Weight 10 Kg Traceable

Raktáron
Tétel: AH8JMB Típus: 7009-2TKereszthivatkozás: 38UP70

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,951.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós súly
Kalibrációs tanúsítványNyomon követhető
Osztály2
TeljesítésFDA, GMP, GLD
befejezMagasfényű
AnyagRozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise10kg
Darabszám1
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSúlystílusKalibrációs tanúsítványOsztályTeljesítésbefejezAnyagNévleges szentmiseDarabszámÁr
TROEMNER 7021-1 Precíziós Súly 10g Polírozott | AF3PPP 8AKX3 7021-1Csavaros gombNem1ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél10g1€134.26
TROEMNER 7020-4 Precíziós Súly 20g Polírozott | AF3PQF 8AL43 7020-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTMCsiszoltRozsdamentes acél20g1€102.49
TROEMNER 7025-4 Precíziós Súly 1g Polírozott | AF3PQG 8AL44 7025-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél1g1€79.63
TROEMNER 7014-1T Precíziós Súly 500g Polírozott | AF3REC 8CFG0 7014-1TCsavaros gombNyomon követhető1ANSI, ASTMCsiszoltÖtvözet 8 rozsdamentes acél500g1€451.11
TROEMNER 7037-4 Precíziós Súly 1mg Alumínium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-Alumínium1mg1€48.78
TROEMNER 7034-4 Precíziós Súly 5mg Alumínium | AF3RGR 8CGY8 7034-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-Alumínium5mg1€48.96
TROEMNER 7026-4 Precíziós Súly 500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Csavaros gombNem4ANSI, ASTM-304 Stainless Steel500mg1€52.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7009-2T Precision Weight 10 Kg Traceable
€2,951.43 /Mértékegység