Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN GE 10E Spherical Plain Bearing, Sliding Contact Surface, 10 mm Bore Dia, No Liner | CU7AGR 803AH0

TRITAN GE 10E gömb alakú siklócsapágy, csúszó érintkezőfelület, 10 mm furatátmérő, bélés nélkül

Raktáron
Cikkszám: CU7AGR Modell: GE 10EKereszthivatkozás: 803AH0

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb siklócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN GE 10E gömb alakú siklócsapágy, csúszó érintkezőfelület, 10 mm furatátmérő, bélés nélkül
€15.54 /Mértékegység