Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN 50BS14H X 3/4 Sprocket 3.110inOD 0.625inPD 3/4 inchBD #14 | AH6UFF 36GC70

TRITAN 50BS14H X 3/4 lánckerék 3.110inOD 0.625inPD 3/4 hüvelykesBD #14

Raktáron
Tétel: AH6UFF Típus: 50BS14H X 3/4Kereszthivatkozás: 36GC70

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.3/4
Hub Dia.2.125
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Hossz a furaton keresztül1
AnyagAcél
Fogak száma14
Dia kívül.3.110
Pitch Dia.0.625
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeEgy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokban
típusKész Bore

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4882
Hajó magassága (cm)2.5
Hajó hossza (cm)7.9
Hajószélesség (cm)7.9
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPitch Dia.ANSI lánckerék számaFura Dia.Setscrew helyetípusPersely szükségesHub Dia.Hossz a furaton keresztülÁr
TRITAN 35BS10H X 5/8 lánckerék 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H x 5/80.375355/8Egy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokbanKész Bore-94/973/4€17.99
TRITAN 35BS11H X 1/2 lánckerék 1.496 hüvelykes külső átmérőjű 0.375 hüvelyk PD 1/2 hüvelykesBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H x 1/20.375351/2Két csavar 90 fokos szögbenKész Bore-1-1/163/4€17.93
TRITAN 35BS11H X 3/4 lánckerék 1.496 hüvelyk OD 0.375 hüvelyk PD 3/4 hüvelykBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H x 3/40.375353/4Egy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokbanKész Bore-1-1/163/4€18.49
TRITAN 35BS11H X 5/8 lánckerék 1.496 hüvelykes OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H x 5/80.375355/8Egy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokbanKész Bore-1-1/163/4€19.51
TRITAN 35BS12H X 5/8 lánckerék 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H x 5/80.375355/8Egy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokbanKész Bore-1-7/323/4€19.83
TRITAN 35BS13H X 1/2 lánckerék 1.732inOD 0.375inPD 1/2 hüvelykesBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H x 1/20.375351/2Két csavar 90 fokos szögbenKész Bore-1.253/4€19.83
TRITAN 35BS13H X 5/8 lánckerék 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H x 5/80.375355/8Egy csavarhúzó a kulccsal és egy második csavarhúzó 90 fokbanKész Bore-1.253/4€20.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN 50BS14H X 3/4 lánckerék 3.110inOD 0.625inPD 3/4 hüvelykesBD #14
€33.54 /Mértékegység