Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE ULTRABLOK túlfeszültségvédő 15a 2 kimenet fekete | AD7ZAY 4HHH3

TRIPP LITE ULTRABLOK túlfeszültségvédő 15a 2 kimeneti fekete

Raktáron
Tétel: AD7ZAY Modell: ULTRABLOKKereszthivatkozás: 4HHH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültségvédő
erősítők15
színekFekete
Csatlakozó típusa5-15R
VezetékhosszKözvetlen dugó "
Mélység2.5 "
FokozatLakossági / Iroda / Utazás
Ház anyagaFém
Hz60
Hossz4"
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram48kA
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma2
Csatlakoztassa a konfigurációt5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1410
Feszültség120
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE ULTRABLOK túlfeszültségvédő 15a 2 kimeneti fekete
€103.87 /Mértékegység