TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph | AC8HCQ 3ACG1

TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph

Raktáron
Tétel: AC8HCQ Típus: SU8000RT3UN50TFKereszthivatkozás: 3ACG1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,282.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)13.5 perc / 5.5 perc
Vezetékhossz10 láb.
Mélység25.8 "
Kijelző típusaLCD / LED
Magasság5.3 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozás10 láb hosszú kábel Hubbell CS8265 csatlakozóval
Áramfelvétel44.2A
Bemeneti feszültség208 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfigurációNem alkalmazható
NEMA foglalat konfigurálásaL6-30R, L6-20R, 5-20R
Kimenetek száma(12) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R
Kimeneti típus(18) UPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 / 208 VAC
Fázis1
Portok(1) DB9 soros, kontaktuszár, (1) USB (HID engedélyezve), EPO, SNMP / webhely
Teljesítmény értékelése8 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés8 kVA-es
Watts6.4 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.34
Hajó magassága (cm)125.1
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Speciális jellemzők: Valódi online védelem tiszta szinuszos kimenettel, meghosszabbított futásidejű opció BP240V10RT3U, BP240V557C-1PH, BP240V787C-1PH, BP240V1037C-1PH, BP240V1407C-1PH, BPXNUMXVXNUMXC-XNUMXPH, lecsatlakoztatható felhasználói csatlakozás nélkül. ment, U

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,779.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU8000RT3UN50TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph
€14,282.46 /Mértékegység