TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph | AB9ZQV 2GZT9

TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph

Raktáron
Tétel: AB9ZQV Típus: SU8000RT3U1TFKereszthivatkozás: 2GZT9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,470.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)13.5 perc / 5.5 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység25.8 "
Kijelző típusaLCD / LED
Magasság5.3 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozásHardwired
Áramfelvétel44.2A
Bemeneti feszültség208 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfigurációNem alkalmazható
Kimenetek száma(12) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R
Kimeneti típus(18) UPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 / 208 VAC
Fázis1
Portok(1) DB9 soros, kontaktuszár, (1) USB (HID engedélyezve), EPO, SNMP / webhely
Teljesítmény értékelése8 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés8 kVA-es
Watts6.4 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.972
Hajó magassága (cm)125.1
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Valódi online védelem tiszta szinuszhullámú kimenettel, Használat takarékos üzemmódban az üzemeltetési költségek megtakarításához, Kiterjesztett futási idejű opció a BP240V10RT3U-val, Gyorsan cserélhető funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kicseréljék / javítsák az UPS-t a csatlakoztatott berendezések áramtalanítása nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,391.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU8000RT3U1TF Smart Ups 8kva 6.4w 208vac 1ph
€15,470.21 /Mértékegység