TRIPP LITE SU10000RT3UG UPS System, On-Line/Double Conversion, 10 kVA Power Rating, 9 kW Watt, 6 Outlets | CU6YBU 36HW29

TRIPP LITE SU10000RT3UG UPS System, On-Line/Double Conversion, 10 kVA Power Rating, 9 kW Watt, 6 Outlets

Raktáron
Tétel: CU6YBU Model: SU10000RT3UGKereszthivatkozás: 36HW29

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,585.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseVezetékhosszMélységSzélességMagasságHzTételFelszerelésÁr
TRIPP LITE SMART1500TSU Ups rendszer, 1.44 Kva, 1, Kw, 8 kimenet, 1.5 perc teljes terhelésű biztonsági mentési idő | CH6RMU 783X65 SMART1500TSU1.44 kVA-es5 ft.381 mm140 mm191mm50 / 60 HzUPS rendszerTower€840.97
TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15 SMART750RMXL2U750VA10 ft.13 "17 "3"60 HzUPS rendszerRack€1,696.77
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS akkumulátor, 48V, 2U, állvány/torony | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Akkumulátor-€2,431.63
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS csereakkumulátor, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Pót elem-€635.84
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS csereakkumulátor, 48VDC, kazetta | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Pót elem-€800.26
TRIPP LITE RBC52 UPS csereakkumulátor, kazetta, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Pót elem-€129.45
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS csereakkumulátor, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Pót elem-€731.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU10000RT3UG UPS System, On-Line/Double Conversion, 10 kVA Power Rating, 9 kW Watt, 6 Outlets
€14,585.09 /Mértékegység