TRIPP LITE IS250HG izolációs transzformátor kórház 250va | AD2NHN 3RY96

TRIPP LITE IS250HG izolációs transzformátor kórház 250va

Raktáron
Tétel: AD2NHN Modell: IS250HGKereszthivatkozás: 3RY96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKórházi fokozatú izolációs transzformátor
színekfehér
Vezetékhossz6 láb.
Mélység7.75 "
Ház típusaFüggőleges torony
Magasság4.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap
NEMA Plug konfigurációNEMA 5-15P-HG
NEMA foglalat konfigurálása5-15R-HG
Kimenetek száma2
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés250VA
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504314065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMélységMagasságNEMA Plug konfigurációKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr
TRIPP LITE IS1800HG Izolációs Transzformátor Kórház 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2 IS1800HG10 láb.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8 kVA-es8.25 "€1,646.31
TRIPP LITE IS500HG izolációs transzformátor kórház 500va | AD2NHP 3RY97 IS500HG10 láb.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€756.44
TRIPP LITE IS1000HG izolációs transzformátor kórház 1kva | AD2NHQ 3RY98 IS1000HG10 láb.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41 kVA-es7.75 "€1,085.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IS250HG izolációs transzformátor kórház 250va
€552.16 /Mértékegység