TRIPP LITE EMS1250UL Inverter / töltő 120v 1250w | AA8QUB 19N910

TRIPP LITE EMS1250UL Inverter/töltő 120v 1250w

Raktáron
Tétel: AA8QUB Típus: EMS1250ULKereszthivatkozás: 19N910

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,615.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter / töltő
Case MaterialPolikarbonát
csatlakozásHardver
Mélység9"
Magasság7"
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagPolikarbonát
Kimenetek száma2 GFCI
Kimeneti típusKórházi fokozatú GFCI duplex kimenetek
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt1250
Csúcskimeneti teljesítmény2500W
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.29
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA-aljzat (2 db NEMA 5-15R)
    • Különleges jellemzők: Az előlapon található terhelésérzékelő potenciométer válasza 150 wattig

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségCase MaterialMélységSzélességMagasságBemeneti feszültségAnyagKimenetek számaÁr
TRIPP LITE APSX3024SW Inverter / töltő 230v 3000w | AA8QTW 19N905 APSX3024SW230 VACFém12.4 "8.9 "10.1 "24 VDCFém2€3,952.44
TRIPP LITE RV750ULHW Inverter/töltő 120v 750w | AA8QTX 19N906 RV750ULHW120 VACPolikarbonát9"8.75 "7"12 VDCPolikarbonát2€1,136.02
TRIPP LITE RV1250ULHW Inverter/töltő 120v 1250w | AA8QTY 19N907 RV1250ULHW120 VACPolikarbonát9"8.75 "7"12 VDCPolikarbonát2€1,464.06
TRIPP LITE RV1512UL Inverter/töltő 120v 1500w | AA8QTZ 19N908 RV1512UL120 VACPolikarbonát17.5 "10.5 "8"12 VDCPolikarbonát2€1,579.78
TRIPP LITE MRV2012UL Inverter / töltő 120v 2000w | AA8QUA 19N909 MRV2012UL120 VACPolikarbonát és alumínium17.5 "10.5 "8"12 VDCPolikarbonát / alumínium2€2,361.65
TRIPP LITE APS3636VR inverter / töltő 3600w Ats 36vdc 120vac | AA8ZKD 1AYB1 APS3636VR120 VACPolikarbonát16.258.5 "7.25 "36 VDCPolikarbonát-€3,705.59
TRIPP LITE APS2448UL Inverter / töltő 2400w 48vdc 120vac | AB9ZQJ 2GZR7 APS2448UL120 VACPolikarbonát16.75 "8.5 "7.25 "48 VDCPolikarbonát-€2,687.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE EMS1250UL Inverter/töltő 120v 1250w
€2,615.69 /Mértékegység