TRIM LOK INC X275BT-100 gumitömítés téglalap 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FWF 10G515

TRIM LOK INC X275BT-100 gumitömítés téglalap 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2FWF Típus: X275BT-100Kereszthivatkozás: 10G515

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaHab akril
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.5 "
Teljes szélesség0.75 "
StílusNégyszögletes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)56.13
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok X275BT-100 téglalap alakú gumitömítés csökkenti a súrlódást és megakadályozza az élek és sarkok időjárási hatását. Légmentes teret hoz létre, amely megakadályozza a hő és a levegő eltávozását.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok téglalap alakú gumitömítés kiváló rugalmassággal alkalmazkodik egyenetlen felületekhez.
  • 3M akril szalaggal rendelkezik, amely nedvességzárót és légmentes tömítést hoz létre a gumi és az alapfelület között.
  • Ez a 100 láb hosszú gumitömítés az optimális illeszkedés érdekében bárhol elvágható.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a tömítésnek a működési hőmérsékleti tartománya?

A. -20-150 Fahrenheit fok.

K. Milyen anyagból készült ez a Trim-Lok tömítés?

A. EPDM.

K. Miért van ez a gumitömítés 3M ragasztóval?

A. A 3M ragasztó nagy leválási és nyírási ellenállással rendelkezik a krónikus igénybevételekkel szemben.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC X103HT-25 gumitömítés bordázott, 063 hüvelyk szélességű 25 láb | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Nyomásérzékeny25 láb.0.375 "0.625 "Több bordás téglalap€34.75
TRIM LOK INC X103HT-100 Gumitömítés Bordás 063 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BXR 10D150 X103HT-100Nyomásérzékeny100 láb.0.375 "0.625 "Több bordás téglalap€117.89
TRIM LOK INC X103BT-25 Gumi tömítés bordázott 0.63 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BXU 10D152 X103BT-25Hab akril25 láb.0.375 "0.625 "Több bordás téglalap€61.20
TRIM LOK INC X103BT-100 gumitömítés, bordás 0.63 hüvelyk, szélesség 100 láb | AA2BXV 10D153 X103BT-100Hab akril100 láb.0.375 "0.625 "Több bordás téglalap€213.46
TRIM LOK INC X103BT-500 Gumi tömítés bordázott 0.63 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BXW 10D154 X103BT-500Hab akril500 láb.0.375 "0.625 "Több bordás téglalap€976.17
TRIM LOK INC X113HT-25 Gumi tömítés bordázott 0.375 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BYR 10D173 X113HT-25Nyomásérzékeny25 láb.0.188 "0.375 "Több bordás téglalap€21.54
TRIM LOK INC X113HT-100 gumitömítés, bordázott 0.38 hüvelyk, szélesség 100 láb | AA2BYT 10D174 X113HT-100Nyomásérzékeny100 láb.0.187 "0.375 "Több bordás téglalap€62.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X275BT-100 gumitömítés téglalap 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb
€502.31 /Mértékegység