Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 75N508003LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 8 mm Milling Dia, 12 mm Length Of Cut | CV3BCW 48LG34

WIDIA 75N508003LT Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 8 mm-es marási átmérő, 12 mm-es vágási hossz

Raktáron
Tétel: CV3BCW Modell: 75N508003LTKereszthivatkozás: 48LG34

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€153.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0342
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA 450301001T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 1 mm marás átmérő, 3 mm vágási hossz | CV2ZWJ 48KP55 450301001T€39.68
WIDIA 450301501T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 1.50 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CV2ZWL 48KP56 450301501T€40.20
WIDIA 450310004T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 10 mm marás átmérő, 22 mm vágási hossz | CV2ZYU 48KP66 450310004T€101.10
WIDIA 450312005T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 12 mm-es marás átmérő, 25 mm-es vágási hossz | CV2ZZM 48KP67 450312005T€133.83
WIDIA 450316006T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 16 mm marás átmérő, 32 mm vágási hossz | CV3AAU 48KP68 450316006T€234.43
WIDIA 450302001T Négyszögletes maró, középső vágás, 3 horony, 2 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CV3ABD 48KP57 450302001T€39.48
WIDIA 450320007T Négyszögletes szármaró, középső vágás, 3 horony, 20 mm marás átmérő, 38 mm vágási hossz | CV3ACA 48KP70 450320007T€344.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 75N508003LT Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 8 mm-es marási átmérő, 12 mm-es vágási hossz
€153.82 /Mértékegység