A Trim Lok X105BT-25 gumitömítés D-szelvénye ideális a hang és a vibráció kiküszöbölésére hangburkolatokban és nehézgépekben, valamint megvédi azokat a szennyeződésektől és a szélsőséges időjárástól. Ez a gumiborítású tömítés ragasztóhabos akril hátlappal van ellátva, így könnyen felszerelhető ablakokra vagy ajtókra. 25%-os tömörítést igényel az optimális teljesítmény érdekében.
Jellemzők:
- A Trim Lok X105BT-25 gumitömítés D-section egy egyedi összetételű EPDM szivacsos gumikeverék, amely 25 láb hosszúságú.
- Öntapadó tulajdonságokkal rendelkezik, és két szalagopcióban kapható: BT (3M ragasztott szalagrendszer) és HT (hagyományos nyomásérzékeny ragasztó).
- Ez az egység ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és kompressziót biztosít.
- Még minimum -20 Fahrenheit-hőmérsékleten is jól működik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a HT nyomásérzékeny ragasztó?
V. A gumitömítést ezzel az akril alapú ragasztóval szerelik fel, ha két álló tárgy közé szorítják, vagy statikus alkalmazásban használják. Számos hordozóhoz használható bizonyos könnyű igénybevételű dinamikus alkalmazásokban. Ez a ragasztó jó hővezető képességet biztosít -20 és +150 Fahrenheit fok között. A környező hőmérsékletnek +60 Fahrenheit fok felett kell lennie az alkalmazás során.
K. Mi az a BT 3M nagy szilárdságú ragasztó?
V. Ez a 3M Acrylic Automotive minőségű szalag légmentes tömítést és nedvességzárót biztosít a gumi és az aljzat között. A legnagyobb hámlással és nyírással szembeni ellenállás alkalmazása érdekében nagy mennyiségű feszültség és erő alkalmazható. Az alacsony kezdeti tapadás egyszerűvé teszi az áthelyezést a telepítés során, de 72 órát vesz igénybe a térhálósodás, mielőtt eléri a maximális kötési szilárdságát. Jó hővezető képességet kínál -20 és +150 Fahrenheit fok között.
K. Hogyan kell használni ezt a gumi D tömítést?
A.
- Alaposan tisztítsa meg a munkafelületet eldobható törlőkendővel vagy szöszmentes törlőruhával.
- Ne feszítse ki a gumitömítést az orsóról.
- Kerülje el a ragasztó elszennyeződését.
- Szerelje fel a gumitömítést a sugár körül töltéssel és nem nyújtással.