Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC X101HT-25 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BXJ 10D143

TRIM LOK INC X101HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb

Cikkszám: AA2BXJ Modell: X101HT-25Kereszthivatkozás: 10D143
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

16.612Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaNyomásérzékeny ragasztó
Core Dia.0.188 "
Hossz25 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes szélesség1 / 2 "
StílusD alakú
Ragasztó kötésStandard
színekFekete
Maximális üzemi hőmérséklet150 ° F
Minimális üzemi hőmérséklet-20 ° F
Szerelési helyAjtó, Fedél
Felszerelési stílusÖntapadós
Teljes hossz25 ft.
A termék típusaSeal
Ellenállási tulajdonságokÓzonálló, Hőálló, UV-álló, Vízálló
BordázatNem bordázott
Tömítés alakjaD alakú
Tömítés típusaSzalag
SztenderdekFÁJL # MH49032 - UL50, FMVSS 302
Ul Fire minősítésUL94HB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X101HT-100 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BXK 10D144 X101HT-100Nyomásérzékeny100 láb.52.755€
TRIM LOK INC X101HT-500 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BXL 10D145 X101HT-500Nyomásérzékeny500 láb.231.243€
TRIM LOK INC X101BT-25 Gumi tömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BXM 10D146 X101BT-25Hab akril25 láb.32.358€
TRIM LOK INC X101BT-100 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BXN 10D147 X101BT-100Hab akril100 láb.102.680€
TRIM LOK INC X101BT-500 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BXP 10D148 X101BT-500Hab akril500 láb.466.650€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X101HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb
16.612€ /Mértékegység