TRIM LOK INC X101BT-500 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BXP 10D148

TRIM LOK INC X101BT-500 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb

Raktáron
Tétel: AA2BXP Típus: X101BT-500Kereszthivatkozás: 10D148

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,010.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaHab akril
Core Dia.0.188 "
Hossz500 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.5 "
Teljes szélesség0.5 "
StílusD-alakú vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok X101BT-500 D-szelvényű gumitömítés eltakarja az ajtó- és ablaktáblák réseit és repedéseit, hogy megakadályozza a por és a rovarok bejutását. Az alkalmazott nyomás elnyelésével áthatolhatatlan tömítést hoz létre.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok X101BT-500 D-szelvényű gumitömítés kiválóan ellenáll a vízfelvételnek, a napfény öregedésének, az alacsony hőmérsékletnek és a kompressziós készletnek.
  • 3M ragasztószalagja nedvességzáró és légmentes tömítést hoz létre a gumi és az alapfelület között.
  • Ez a gumiborítású tömítés kiváló rugalmassággal alkalmazkodik egyenetlen felületekhez.
  • EPDM zárt cellás szivacsos konstrukciója ellenáll az ózonnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a tömítés ellenáll a súlyos hőmérsékleteknek?

V. A Trim-Lok D-szelvényű tömítés -20 Fahrenheit-fok és akár 158 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet is képes ellenállni.

K. Milyen előnyökkel jár a 3M ragasztó?

A. A 3M ragasztó nagy leválási és nyírási ellenállást biztosít, hogy tartóssá tegye a burkolat tömítését.

K. Melyek az ideális tárolási feltételek a Trim-Lok gumitömítéshez?

A.

  • A gumitömítés tárolására mindig jó minőségű orsókat használjon.
  • Tartsa az orsót hűvös, száraz és rozsdamentes környezetben.
  • Ez a gumi tovább tart, ha 22 Celsius fokon és 50%-os relatív páratartalom mellett tárolják.

K. Mi ennek a tömítésnek az ideális alkalmazási hőmérséklete?

A. 60-100 Fahrenheit-fok.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X101HT-25 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BXJ 10D143 X101HT-25Nyomásérzékeny25 láb.€33.75
TRIM LOK INC X101HT-100 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BXK 10D144 X101HT-100Nyomásérzékeny100 láb.€109.17
TRIM LOK INC X101HT-500 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb | AA2BXL 10D145 X101HT-500Nyomásérzékeny500 láb.€484.06
TRIM LOK INC X101BT-25 Gumi tömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BXM 10D146 X101BT-25Hab akril25 láb.€60.78
TRIM LOK INC X101BT-100 gumitömítés D-szakasz 0.5 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BXN 10D147 X101BT-100Hab akril100 láb.€211.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X101BT-500 gumitömítés D-szelvény 0.5 hüvelyk szélesség 500 láb
€1,010.60 /Mértékegység