Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC LK1536-25 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXU 10G551

TRIM LOK INC LK1536-25 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2FXU Modell: LK1536-25Kereszthivatkozás: 10G551
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
€130.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakzáró tömítés
Illik az élhez.1875 - .25 "
Hossz25 láb.
AnyagEPDM
StílusEgy darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016931050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok LK1536-25 reteszelő tömítés egy extrudált gumi, amelyet rögzített ablakok vagy szélvédők felszerelésének biztosítására használnak. Ez a Trim Lok ablaktömítés biztonságosan lezár egy üveg vagy plexi ablakot és egy fém vagy üvegszálas karosszériapanelt.

Jellemzők:

  • A Trim Lok LK1536-25 ablaktömítés egy darabból készült, zárcsíkkal, amely rendkívül ellenáll a nemkívánatos környezeti feltételeknek.
  • Ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és tömörítést biztosít.
  • Ez az egység sűrű EPDM gumi konstrukcióval rendelkezik, amely kivételes időjárási tulajdonságokat biztosít 212 Fahrenheit-fok maximális hőmérsékleten.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az ajtótömítés és az ajtótömítés között?

V. Míg a tömítéseket dinamikusabb helyzetekben használják az aktív alkatrészek, például a forgó tengelyek, szivattyúk és motorok között. A tömítések statikus tömítésként működnek a sík felületek, például az ízületek között.

K. Mennyi ideig tartanak az ablaktömítések?

A. 20-25 év.

K. Cserélhetők az ablaktömítések?

V. Az ablakok és ajtók ablaktömítései szerszám nélkül cserélhetők. Ujjbeggyel szerelhető és eltávolítható.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszStílusÁr
TRIM LOK INC LK1179-25 reteszelő tömítés 1.1 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXP 10G547 LK1179-2525 láb.Dupla darab (kulcst igényel)€92.99
TRIM LOK INC LK1179-100 reteszelő tömítés 1.1 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100 láb.Dupla darab (kulcst igényel)€317.69
TRIM LOK INC LK1522-25 reteszelő tömítés 1.07 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXR 10G549 LK1522-2525 láb.Egy darab€123.34
TRIM LOK INC LK1522-100 reteszelő tömítés 1.07 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXT 10G550 LK1522-100100 láb.Egy darab€441.01
TRIM LOK INC LK1536-100 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXV 10G552 LK1536-100100 láb.Egy darab€470.90
TRIM LOK INC LK1615-25 reteszelő tömítés ,906 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FXW 10G553 LK1615-2525 láb.Egy darab€110.22
TRIM LOK INC LK1615-100 reteszelő tömítés ,906 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FXX 10G554 LK1615-100100 láb.Egy darab€396.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC LK1536-25 reteszelő tömítés 1.09 hüvelyk szélesség 25 láb
€130.78 /Mértékegység