TRICO FA-1007 adapter, központi kenőszerelvény, 5/16-24 X 1/8 hüvelykes NPT méret | AM7LLF

TRICO FA-1007 adapter, központi kenőszerelvény, 5/16-24 x 1/8 hüvelykes NPT méret

Tétel: AM7LLF Modell: FA-1007
€6.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Menetméret (T1)5 / 16 "-24
Menetméret (T2)1 / 8 "

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok a központi kenőszerelvények?

V. A központi kenőszerelvényeket hálózati összetevőként használják egy szivattyúból, csövekből, mérőből, csomópontokból és vezérlőegységekből álló központi kenőrendszer felépítéséhez. A Trico idomok sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek, amelyek biztosítják az optimális áramlást, valamint a tömített, szoros csatlakozásokat. A központi kenési rendszert (vagy automatikus kenési rendszert) úgy tervezték, hogy számítógépes vezérlések segítségével pontos helyre szállítsa a kenőanyagot.

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméret (T1)Menetméret (T2)Ár
TRICO FA-1009 adapter, központi kenőszerelvény, 5/16-24 X 1/4-28 hüvelyk méret | AM8VDW FA-10095 / 16 "-241 / 4 "-28€14.71
ajánlatkérés
TRICO FA-1017 adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes BSPT X 1/8 hüvelykes NPT méret | CD6UPR FA-10171 / 8 "1 / 8 "€11.96
ajánlatkérés
TRICO FA-1015M adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes BSPT X M10 x 1 hüvelykes méret | CD6UPT FA-1015M1 / 8 "M10 x 1€16.01
ajánlatkérés
TRICO FA-1014M adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes BSPT X M8 x 1 hüvelykes méret | CD6UPU FA-1014M1 / 8 "M8 x 1€10.72
ajánlatkérés
TRICO FA-1022 adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes NPT X 1/8 hüvelykes BSPT méret | CD6UPV FA-10221 / 8 "1 / 8 "€22.74
ajánlatkérés
TRICO FA-1008 adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes NPT x 1/8 hüvelykes NPT méret | CD6UPW FA-10081 / 8 "1 / 8 "€9.40
ajánlatkérés
TRICO FA-1004 adapter, központi kenőszerelvény, 1/8 hüvelykes NPT X 1/4-28 hüvelykes méret | CD6UPX FA-10041 / 8 "1 / 4 "-28€14.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO FA-1007 adapter, központi kenőszerelvény, 5/16-24 x 1/8 hüvelykes NPT méret
€6.46 /Mértékegység