TRICO 30035 dobszivattyú szűrőrendszer, csőhossz 39 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CD6UWQ Típus: 30035

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,255.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrési rendszer
Szűrő Media10 mikron
Tömlő hossza1"
Tömlővezeték hossza6 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Max. Hőmérséklet82 fok. C
Fúvóka mérete1"
Cső hossza39 "
típusKevesebb tömítés/centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico 30032 dobszivattyús recirkulációs készletek: 1250 cSt vagy annál kisebb viszkozitású kenőanyagok kezelésére tervezték. Ezek a készletek közvetlenül szűrik és visszavezetik a kenőanyagokat egy 55 gallonos dobból ugyanabba a dobba.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány olajmintavételi nyílás áll rendelkezésre a Trico 30035 dobszivattyú szűrőrendszerben?

V. Két mintavételi nyílás van az olaj mintavételéhez, mielőtt és miután áthalad a szűrőanyagon.

K. Mi a béta arány?

A. A béta-arány a szűrő előtt egy adott minimális méretű részecskék számának aránya az azonos vagy nagyobb méretű részecskék számához képest. Minél magasabb a béta arány, annál nagyobb lesz a szűrő befogási hatékonysága.

Termékváltozatok

TermékekModellCső hosszaFúvóka méreteTömlő hosszaSzűrő MediaAnyagÁr
TRICO 20012 dobszivattyú szűrőrendszer, csőhossz 47 hüvelyk | CD6UWR 2001247 "1"1"10 mikron316 Stainless Steel€1,306.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30035 dobszivattyú szűrőrendszer, csőhossz 39 hüvelyk
€5,255.10 /Mértékegység