TRI-ARC WLWP152448SL gördülő munkaállvány acél 5 lépcsős | AF9ADY 29RJ71

TRI-ARC WLWP152448SL gördülő munkaállvány acél 5 lépcsős

Tétel: AF9ADY Típus: WLWP152448SLKereszthivatkozás: 29RJ71
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,706.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre ereszkedő gördülő munkaállvány
Alapmélység77 "
Alap hossza77 "
Alapszélesség24 "
Alsó szélesség35 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma4
Moduláris fedélzetek száma1
Lépések száma5
Teljes magasság86 "
Platform mélysége47 "
A platform magassága50 "
Peronhossz48 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység10 "
Lépés szélessége24 "
Tárolt magasság86 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)218.44
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlap hosszaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességAlsó szélességÁr
TRI-ARC WLWP122424SL gördülő munkaállvány acél 2 lépésben AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,192.99
TRI-ARC WLWP132424SL Gördülő munkaállvány Acél 3 lépés | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,176.19
TRI-ARC WLWP142424SL gördülő munkaállvány acél 4 lépésben AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,137.32
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP152424SL gördülő munkaállvány acél 5 lépés | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,251.81
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP122436SL gördülő munkaállvány acél 2 lépés | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,298.79
TRI-ARC WLWP132436SL gördülő munkaállvány acél 3 lépés | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,332.36
TRI-ARC WLWP142436SL gördülő munkaállvány acél 4 lépés | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,189.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLWP152448SL gördülő munkaállvány acél 5 lépcsős
€1,706.64 /Mértékegység