TRI-ARC TAVSM34-AS Lépcsőegység alumínium 3-4 lépcsős 1000 Lb sapka | AD4RHR 43X965

TRI-ARC TAVSM34-AS alumínium lépcsőegység, 3-4 lépcsős, 1000 lb sapka

Raktáron
Tétel: AD4RHR Modell: TAVSM34-ASKereszthivatkozás: 43X965

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,284.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőegység
Alapmélység8 '6 "
Mászószög45 fok
színekszürke
Mélység8 '6 "
befejezMalom vagy horganyzott
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság70–77 ”
Terhelhetőség1000 font
AnyagAlumínium
Az őrsínek száma4
Lábak száma6
Moduláris fedélzetek száma1
Lépések száma3 a 4
Teljes magasság5 '10 "- 6' 5"
Platform mélysége61.5 "
A platform magassága28–35 ”
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség45.25 "
Mélység1'
Lépés szélessége3 láb.
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód7610100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységszínekA platform magasságaMélységLépés szélességeFutófelület mintázatKorlát magasságaÁr
TRI-ARC TAVSO23-AS alumínium lépcsőegység 2–3 lépcsős 1000 Lb sapka | AD4RHQ 43X964 TAVSO23-AS5 '7 "- 6' 4"8 '6 "szürke25 1/2 - 34 "1'3 láb.-36 "€2,135.90
TRI-ARC TAVSC34-AS Lépcsőegység alumínium 3-4 lépcsős 1000 Lb sapka | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "- 6' 5"8 '6 "szürke28–35 ”1'3 láb.-36 "€2,328.11
TRI-ARC WISS106246 Acéllépcső, 57 hüvelykes lépcsőmagasság, perforált lépcsőfok | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Szürke-10 "24 "átlyukadt38 "€1,382.27
TRI-ARC WISS107246 acél lépcsőegység, 66-1/2 hüvelykes felső lépcsőmagasság, perforált lépcsőfok | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Szürke-10 "24 "átlyukadt38 "€1,516.57
TRI-ARC WISS108246 acél lépcsőegység, 76 hüvelykes felső lépcsőmagasság, perforált lépcsőfok | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Szürke-10 "24 "átlyukadt38 "€1,432.77
TRI-ARC WISS109246 acél lépcsőegység, 85-1/2 hüvelykes felső lépcsőmagasság, perforált lépcsőfok | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Szürke-10 "24 "átlyukadt38 "€1,858.57
TRI-ARC WISS110246 Acél lépcső, 95 hüvelyk felső lépcsőmagasság, perforált lépcsőfok | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Szürke-10 "24 "átlyukadt38 "€1,837.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC TAVSM34-AS alumínium lépcsőegység, 3-4 lépcsős, 1000 lb sapka
€2,284.30 /Mértékegység