TRI-ARC MPASP30 Platform Unit, Serrated, 4 Inch OverallHeight, 30 Inch Size Platform Length | CU6WLM 53JE92

TRI-ARC MPASP30 Platform Unit, Serrated, 4 Inch OverallHeight, 30 Inch Size Platform Length

Raktáron
Tétel: CU6WLM Modell: MPASP30Kereszthivatkozás: 53JE92

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€869.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform egység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
TRI-ARC MPASP120 Platform Unit, Serrated, 4 Inch Overall Height, 120 Inch Platform Length | CU6WLL 53JE94 MPASP120Platform egység€2,857.75
TRI-ARC MPASST2 Support Leg, 18 Inch OverallHeight, 30 Inch Overall Width, Aluminum, 500 lb Load Capacity | CU6XAR 53JE84 MPASST2Támasztó láb€361.74
TRI-ARC MPASST3 Support Leg, 27 Inch OverallHeight, 30 Inch Overall Width, Aluminum, 500 lb Load Capacity | CU6XAT 53JE85 MPASST3Támasztó láb€430.83
TRI-ARC MPASST4 Support Leg, 36 Inch OverallHeight, 30 Inch Overall Width, Aluminum, 500 lb Load Capacity | CU6XAU 53JE86 MPASST4Támasztó láb€462.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC MPASP30 Platform Unit, Serrated, 4 Inch OverallHeight, 30 Inch Size Platform Length
€869.47 /Mértékegység