TRI-ARC KDED112246 gördülőlétra korlát platform 120 hüvelyk magasság | AA9CUK 1CJK3

TRI-ARC KDED112246 gördülő létra korlát platform, 120 hüvelyk magasság

Tétel: AA9CUK Modell: KDED112246Kereszthivatkozás: 1CJK3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,603.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység90 "
Alapszélesség34 "
Alsó szélesség35 "
Mászószög56 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma12
Teljes magasság156 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága120 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)358.14
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr
TRI-ARC KDED108246 gördülőlétra korlát platform 80 hüvelyk magasság | AA9CUG 1CJJ9 KDED10824664 "34 "35 "8116 "80 "€1,607.51
ajánlatkérés
TRI-ARC KDED110246 Gördülő létra kapaszkodó platform, 100 hüvelyk magasság | AA9CUH 1CJK1 KDED11024676 "34 "35 "10136 "100 "€1,869.07
ajánlatkérés
TRI-ARC KDED111246 Gördülő létra kapaszkodó platform, 110 hüvelyk magasság | AA9CUJ 1CJK2 KDED11124684 "34 "35 "11146 "110 "€1,949.29
ajánlatkérés
TRI-ARC KDED113246 gördülőlétra korlát platform 130 hüvelyk magasság | AA9CUL 1CJK4 KDED11324697 "39 "40 "13166 "130 "€2,226.56
ajánlatkérés
TRI-ARC KDED114246 gördülőlétra korlát platform 140 hüvelyk magasság | AA9CUM 1CJK5 KDED114246104 "39 "40 "14176 "140 "€2,674.02
ajánlatkérés
TRI-ARC KDED115246 gördülő létra korlát platform 150 hüvelyk magasság | AA9CUN 1CJK6 KDED115246111 "39 "40 "15186 "150 "€2,581.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC KDED112246 gördülő létra korlát platform, 120 hüvelyk magasság
€2,603.82 /Mértékegység