Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRANSAIR 6653 40 22 06GR idom, sárgaréz, rátolható x dugaszolható x NPT, 40 mm x 40 mm cső külső külső, fekete | CU6VZE 49K680

TRANSAIR 6653 40 22 06GR Fitting, Brass, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Tube OD, Black

Raktáron
Tétel: CU6VZE Model: 6653 40 22 06GRKereszthivatkozás: 49K680
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
€1,598.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRANSAIR 4092 40 00 Csőszerelvény, Sárgaréz, Nyomós-csatlakozó x Nyomós-csatlakozó | CU6VZF 494D22 +4092 40 00 XNUMX€471.57
TRANSAIR 4092 25 00 Csőszerelvény, sárgaréz, nyomógombos x rácsatlakoztatható, 1 hüvelyk x 1 hüvelykes cső külső átmérőjéhez | CU6VZG 494D21 +4092 25 00 XNUMX€416.12
TRANSAIR 4092 17 00 csőszerelvény, sárgaréz, nyomógombos x rácsatlakoztatható, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjéhez | CU6VZH 494D20 +4092 17 00 XNUMX€253.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRANSAIR 6653 40 22 06GR Fitting, Brass, Push-to-Connect x Push-to-Connect x NPT, 40 mm x 40 mm Tube OD, Black
€1,598.56 /Mértékegység