CS JOHNSON SL-S-8 Swageless Thread Stud kábel mérete 1/4 hüvelyk | AG3NFE 33NV15

CS JOHNSON SL-S-8 csavarozatlan menetes csap kábel mérete 1/4 hüvelyk

Tétel: AG3NFE Modell: SL-S-8Kereszthivatkozás: 33NV15

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwageless szálcsap
Kábel mérete1 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz4.625 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteTeljes hosszMenet hosszaMenetméretÁr
CS JOHNSON SL-S-4 Swageless Thread Stud kábel mérete 1/8 hüvelyk | AG3NFC 33NV13 SL-S-41 / 8 "3.25 "2.031 "1 / 4 "€187.82
CS JOHNSON SL-S-6 Swageless menetes csap kábel mérete 3/16in. | AG3NFD 33NV14 SL-S-63 / 16 "4.625 "2.125 "5 / 16 "€187.77
CS JOHNSON SL-S-10 Swageless menetes csap kábel mérete 5/16 hüvelyk. | AG3NFF 33NV16 SL-S-105 / 16 "4.875 "3.25 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
CS JOHNSON SL-S-12 Swageless Thread Stud kábel mérete 3/8 hüvelyk | AG3NFG 33NV17 SL-S-123 / 8 "5.25 "3.75 "5 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CS JOHNSON SL-S-8 csavarozatlan menetes csap kábel mérete 1/4 hüvelyk