Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACEABLE 4238 Hőmérő -58 158f Lcd | AE9KKW 6KEA8

TRACEABLE 4238 Hőmérő -58 - 158f Lcd

Raktáron
Tétel: AE9KKW Típus: 4238Kereszthivatkozás: 6KEA8
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
€197.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérő
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Akkumulátor típusAA alkáli
Kalibrációs tanúsítványNIST nyomon követhető (R)
Case MaterialABS
Vezetékhossz10 láb.
Mélység3 / 4 "
Számjegy mérete1 / 2 "
kijelzőLCD
Magasság4.25 "
Memory designMinimum maximum
FelszerelésMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.6 fok
Temp. Hatótávolság-58 foktól 158 fokig
Temp. Felbontás0.01 fok
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Celsius kapcsolható (igen)
    • Szonda stílusa (palackszonda)

Termékváltozatok

TermékekModellMemory designPontosságAkkumulátor típusFelszerelésFelbontásMintavételezési értékHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
TRACEABLE 4157 digitális hőmérő 14.2-től 131 F-ig | AC9UXU 3KGR3 4157Egyik sem-1.5 V ezüst-oxidTapadókorong vagy horog és hurok szalag--+/- 2 fok14.2 fokozatok az 131 fokig€35.72
TRACEABLE 4147 digitális hőmérő 32-392 fok F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5 V ezüst-oxidÍróasztal--+/- 3.6 fok32 fokozatok az 392 fokig€102.29
Nyomon követhető 4159 digitális hőmérő 13-158 fok F | AC9VTU 3KTJ8 4159Minimum maximum-AAA lúgosKétoldalas szalag vagy horog és hurok szalag--+/- 2 fok-13 foktól 158 fokig€61.19
TRACEABLE 4048 hőmérő -58 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048Minimum maximum-AA alkáliMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 2 fok-58 foktól 158 fokig€101.64
TRACEABLE 4527 Hőmérő -58 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527Minimum maximum-AA alkáliMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 2 fok-58 foktól 158 fokig€107.62
TRACEABLE 4627 hőmérő -58 To 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627Minimum maximum-AAA lúgosMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 1 fok-58 foktól 158 fokig€130.61
TRACEABLE 4727 Hőmérő -58 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727Minimum maximum-AAA lúgosMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 1 fok-58 foktól 158 fokig€113.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4238 Hőmérő -58 - 158f Lcd
€197.07 /Mértékegység