Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACEABLE 4105 hőmérő -40 176f LCD | AE9KKP 6KEA2

TRACEABLE 4105 Hőmérő -40 - 176f Lcd

Raktáron
Tétel: AE9KKP Típus: 4105Kereszthivatkozás: 6KEA2
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
€77.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérő
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreNem
Akkumulátor típusAAA lúgos
Kalibrációs tanúsítványNIST nyomon követhető (R)
Case MaterialABS
Vezetékhossz6 láb.
Mélység1"
Számjegy mérete3 / 8 "
kijelzőLCD
Magasság3.5 "
Memory designMinimum maximum
FelszerelésMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány
Hőmérséklet Pontosság+/- 3 fok
Temp. Hatótávolság-40 foktól 176 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Celsius kapcsolható (igen)
    • Szonda stílusa (Bullet Probe)

Termékváltozatok

TermékekModellMemory designPontosságAkkumulátor típusFelszerelésFelbontásMintavételezési értékHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
TRACEABLE 4157 digitális hőmérő 14.2-től 131 F-ig | AC9UXU 3KGR3 4157Egyik sem-1.5 V ezüst-oxidTapadókorong vagy horog és hurok szalag--+/- 2 fok14.2 fokozatok az 131 fokig€35.72
TRACEABLE 4147 digitális hőmérő 32-392 fok F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5 V ezüst-oxidÍróasztal--+/- 3.6 fok32 fokozatok az 392 fokig€102.29
Nyomon követhető 4159 digitális hőmérő 13-158 fok F | AC9VTU 3KTJ8 4159Minimum maximum-AAA lúgosKétoldalas szalag vagy horog és hurok szalag--+/- 2 fok-13 foktól 158 fokig€61.19
TRACEABLE 4048 hőmérő -58 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048Minimum maximum-AA alkáliMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 2 fok-58 foktól 158 fokig€101.64
TRACEABLE 4527 Hőmérő -58 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527Minimum maximum-AA alkáliMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 2 fok-58 foktól 158 fokig€107.62
TRACEABLE 4627 hőmérő -58 To 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627Minimum maximum-AAA lúgosMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 1 fok-58 foktól 158 fokig€130.61
TRACEABLE 4727 Hőmérő -58 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727Minimum maximum-AAA lúgosMágneses csíkok, horog- és hurokszalag vagy nyitott flip állvány--+/- 1 fok-58 foktól 158 fokig€113.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4105 Hőmérő -40 - 176f Lcd
€77.19 /Mértékegység