TPI CORP. 483 TM elektromos térfűtő konvekciós | AG2NHF 31TR35

TPI CORP. 483 TM elektromos helyiségfűtő konvekciós

Raktáron
Tétel: AG2NHF Modell: 483 TMKereszthivatkozás: 31TR35

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€281.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos térfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik90 fok F
AC erősítők12.5
BtuH kimenet5120
színekfehér
Vezetékhossz6 láb.
Mélység7.5 "
FűtőtípusKonvekció
Magasság5.25 "
Hz50/60
kW1.5
NEMA Plug konfiguráció5-15P, 16/3 SJT, 3-ágú földelve
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókKézi alaphelyzetbe állítás típus határérték-szabályozás
Feszültség120
Watts1500
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8516290000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságHzWattsSzélességÁr
TPI CORP. 188-TASA elektromos térfűtő sugárzó/ventilátor kényszerített | AG2NHD 31TR33 188-TASAFehér / Szürke9.5 "16 "601500/130010 "€191.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TPI CORP. 483 TM elektromos helyiségfűtő konvekciós
€281.54 /Mértékegység