Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 hornyos zárszerkezet szatén króm 24VDC 3-pozíciós | AG6DHH 35MR99

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 bevésőzár, szatén króm 24 VDC, 3 állású

Raktáron
Tétel: AG6DHH Modell: MSS-242-Q-626Kereszthivatkozás: 35MR99
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
€783.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos habarcs Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialAcél
A ház mérete3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióEgyhengeres funkciók
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage "C" 6 tűs Keyway
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA
StílusKar fogantyú küldetés
Trim stílusRózsa
FeszültségFail Secure 24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus (Elektromos / mechanikus)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióStílusFeszültségÁr
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 habarcsú váltókar szatén króm 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Szatén krómThumbturn függvények, RQEKar fogantyú gálaHibabiztos 12 VDC€925.69
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 habarcsú reteszt szatén króm 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Szatén krómKettős henger funkciók, RQEKar fogantyú gálaFail Secure 12 VDC€842.85
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 hornyos zárszerkezet szatén króm 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Olajra dörzsölt bronzKettős henger funkciók, RQEKar fogantyú küldetésHibabiztos 24 VDC€977.68
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 habarcs-hajtómű olaj, dörzsölt bronz 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Olajra dörzsölt bronzHüvelykujj funkciókKar fogantyú gálaHibabiztos 24 VDC€977.68
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 habarcs-hajtómű olaj, dörzsölt bronz RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Olajra dörzsölt bronzEgyhengeres funkciók, RQEKar fogantyú küldetésHibabiztos 24 VDC€917.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 bevésőzár, szatén króm 24 VDC, 3 állású
€783.14 /Mértékegység