Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 kar zárkészlet olaj dörzsölt bronz bemenet | AH4VTZ 35MR95

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 kar zárkészlet olaj dörzsölt bronz bemenet

Raktáron
Tétel: AH4VTZ Modell: CDC-109-Q-613Kereszthivatkozás: 35MR95
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
€369.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja le a kart
kulcsközép-2.75 "
Core típusRögzített
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaSchlage SC4
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusCDC
FeszültségNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 kar zárkészlet olaj dörzsölt bronz bemenet
€369.55 /Mértékegység