TOUGH GUY 423H84 melegvíz-tömlő, nagy teherbírású, 75 láb hosszú, 402 psi Max. Nyomás, piros, gumi | BH3BFJ

TOUGH GUY 423H84 melegvíz-tömlő, nagy teherbírású, 75 láb hosszú, 402 psi max. Nyomás, piros, gumi

Raktáron
Tétel: BH3BFJ Modell: 423H84

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz tömlő
csatlakozásGHT
Összekötő anyagAlumínium
Csatlakozó súly (font)1200 font
Gallon óránként700
Tömlő színePiros
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő típusaVíztömlő
Maximális nyomás402 psi
Ply száma3
Működési hőmérséklet.180 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.605
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
TOUGH GUY 423H83 50 láb x 5/8 hüvelyk átm. Melegvíz tömlő, gumi, 401 Psi, piros | CD2MUM 423H835 / 8 "50 láb.€87.56
TOUGH GUY 423H85 50 láb x 3/4 hüvelyk átm. Melegvíz tömlő, gumi, 403 Psi, piros | CD2MUN 423H853 / 4 "50 láb.€152.08
TOUGH GUY 423H82 melegvíz-tömlő, 25 láb x 5/8 hüvelyk átmérőjű, gumi, 400 Psi, piros | CD3HPW 423H825 / 8 "25 láb.€72.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 423H84 melegvíz-tömlő, nagy teherbírású, 75 láb hosszú, 402 psi max. Nyomás, piros, gumi
€120.40 /Mértékegység