TOUGH GUY 38EU81 újrahasznosított konzervdoboz 40-45 gallon 4 mil PK32 | AH7ZCC

TOUGH GUY 38EU81 Újrahasznosított doboz 40-45 gallon 4 mil PK32

Raktáron
Tétel: AH7ZCC Modell: 38EU81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€94.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított szemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként32
Kapacitás40-45 gal.
Záró típusEgyik sem
SzíncsaládFekete
Magasság48 "
AnyagLineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE)
Max. Betöltés160 font
Csomag konfigurálásaDoboz
SealLakás
Erősségi besorolásVállalkozó
Vastagság4 millil.
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • % Újrahasznosított tartalom: 80% Utánfogyasztó

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásVastagságSzélességSzíncsaládMagasságMax. BetöltésPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 31DK53 szemeteszsák fekete 24 hüvelyk szélesség x 32 hüvelyk hosszúság PK250 | AH3CJF 31 DK53Extra nehéz25/1010 gal.1 millil.24 "Fekete32 "60 font250€96.27
TOUGH GUY 31DK54 Szemeteszsák fekete 30 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJG 31 DK54Szuper nehéz25/520-30 gal.1.5 millil.30 "Fekete36 "80 font125€101.60
TOUGH GUY 31DK55 Szemeteszsák fekete 33 hüvelyk szélesség x 39 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJH 31 DK55Szuper nehéz25/533 gal.1.5 millil.33 "Fekete39 "80 font125€118.22
TOUGH GUY 31DK56 Szemeteszsák fekete 40 hüvelyk szélesség x 46 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJJ 31 DK56Szuper nehéz25/540-45 gal.1.5 millil.40 "Fekete46 "80 font125€146.65
TOUGH GUY 31DK57 Szemeteszsák Fekete 42-1/2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJK 31 DK57Szuper nehéz10/1056 gal.1.5 millil.42.5 "Fekete48 "80 font100€134.04
TOUGH GUY 31DK58 Szemeteszsák fekete 38 hüvelyk szélesség x 58 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJL 31 DK58Szuper nehéz10/1060 gal.1.5 millil.38 "Fekete58 "80 font100€111.25
TOUGH GUY 31DK59 Szemeteszsák fekete 40 hüvelyk szélesség x 46 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJM 31 DK59Szuper nehéz10/1040-45 gal.2 millil.40 "Fekete46 "90 font100€157.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 38EU81 Újrahasznosított doboz 40-45 gallon 4 mil PK32
€94.89 /csomag