Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 2XTE5 kazánkefe Weil Mclain 30 hüvelykes | AC3ZFJ

TOUGH GUY 2XTE5 kazánkefe Weil Mclain 30 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC3ZFJ Típus: 2XTE5
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
€23.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán ecset
Kefe Dia.1-1/2 x 1-1/8"
Kefe hossza2.75 "
Kitöltés típusaEgyenes vezeték
Fogantyú Dia.1/4 hüvelyk
Fogantyúhossz27.25 "
Fogantyú típusaFa és sodrott huzal
Teljes hossz30 "
típusWeil McLain kazán, egy spirál / egy szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)76.45
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKefe Dia.Kefe hosszaKitöltés típusaFogantyúhosszFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
TOUGH GUY 2FCC9 kazánkefe 44 hüvelykes nyéllel, teljes hossza 48 hüvelyk | AB9UMB 2FCC9Columbia kazán, egy spirál / egy szár1/2 x 1 "4.5 "Tavaszi edzett drót44 "Csavart huzalKazán ecset48 "€38.53
TOUGH GUY 2FCD1 kazánkefe 22 hüvelykes nyéllel, teljes hossza 27 hüvelyk | AB9UMC 2FCD1Columbia kazán, egy spirál / egy szár1/2 x 1 "4.5 "Tavaszi edzett drót22 "Csavart huzalKazán ecset27 "€34.94
TOUGH GUY 2XTD3 Kazánkefe | AC3ZEX 2XTD3Weil McLain kazán, egy spirál / egy szár1-1/2 x 1-1/8"4"Krimpelt huzal26 "Csavart huzalKazán ecset30 "€30.41
TOUGH GUY 3ECZ5 Kazánkefe átmérő 2 x 4 Hosszúság 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5Dupla spirál / kettős szár2 x 4 "4.5 "Edzett huzal-1/4 "(M) NPSTéglalap alakú vagy ovális kazánkefe7.5 "€55.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 2XTE5 kazánkefe Weil Mclain 30 hüvelykes
€23.67 /Mértékegység