Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 1EUC2 kézi gumibetét | AA9RLU

TOUGH GUY 1EUC2 kézi gumibetét

Raktáron
Tétel: AA9RLU Modell: 1EUC2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi gumibetét
Penge hossza10.5 "
Penge anyagszilikon
Penge stílusEgyenes
színekFekete és piros
Keret anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód9603908050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge anyagPenge stílusszínekKeret anyagÁr
TOUGH GUY 78408 Squeegee fekete 8 hüvelyk hosszú neoprén gumi | AD2GGL 3PCA4 784088"NeoprénRoundFeketeAlumínium€145.74
TOUGH GUY 78409 Squeegee fekete 8 hüvelyk hosszú neoprén gumi | AD2GGM 3PCA5 784098"NeoprénNégyzetFeketeAlumínium€227.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 1EUC2 kézi gumibetét
€28.66 /Mértékegység