Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 16W209 nedves felmosó méret # 24 | AA7ZUB

TOUGH GUY 16W209 nedves felmosó 24-as méret

Raktáron
Tétel: AA7ZUB Típus: 16W209

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágott nedves mop
AlapanyagPamut
színekTermészetes
Színkódoló rendszerNem
Kapcsolat típusaGyorscsere / Oldalsó kapu
Száraz tömeg20 oz.
Vége típusvágás
Fejpánt mérete1"
MoshatóNem
Hossz19.5 "
AnyagPamut
Mop stílusHúr
rétegű4
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9603908050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagszínekMop stílusrétegűSzélességKapcsolat típusaSzáraz tömegÁr
TOUGH GUY 13D097 Wet Mop Med 19 hüvelyk 5 hüvelykes fejpánt | AA4RXU 13D097Cellulóz / poliészter keverékCellulózfehérStrip16.25 "-16-22 oz.€13.60
TOUGH GUY 13D098 Wet Mop Large 19 hüvelykes, 5 hüvelykes fejpánt | AA4RXV 13D098Cellulóz / poliészter keverékCellulózfehérStrip16.25 "-22-28 oz.€13.56
TOUGH GUY 16W207 Nedves felmosó méret # 16 | AA7ZTZ 16W207PamutPamutTermészetesHúr46"Gyorscsere / Oldalsó kapu12 oz.€8.58
TOUGH GUY 16W208 nedves felmosó méret # 20 | AA7ZUA 16W208PamutPamutTermészetesHúr46"Gyorscsere / Oldalsó kapu16 oz.€12.45
TOUGH GUY 16W210 nedves felmosógép # 32 | AA7ZUC 16W210PamutPamutTermészetesHúr46"Gyorscsere / Oldalsó kapu26 oz.€16.67
TOUGH GUY 16W211 Finish Mop Size # 16 Rayon | AA7ZUD 16W211Poliészter / műselyemMűselyemTermészetesHúr46"Gyorscsere / Oldalsó kapu12 oz.€12.71
TOUGH GUY 16W212 Felmosó felmosó #20-as Rayon | AA7ZUE 16W212Poliészter / műselyemMűselyemTermészetesHúr46"Gyorscsere / Oldalsó kapu16 oz.€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 16W209 nedves felmosó 24-as méret
€14.19 /Mértékegység