Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 15F537 Tölcsér, 4 hüvelyk, átmérő 8 Oz. | AA6ZEG

TOUGH GUY 15F537 Tölcsér, 4 hüvelyk, átmérő 8 oz.

Raktáron
Tétel: AA6ZEG Modell: 15F537
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
€8.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
színekZöld
Átmérő4"
görcsrohamok28 És 38 mm-es nyak
Áramlási kapacitás8 oz.
FunkcióTölcsér
Magasság4"
Hossz4"
Anyagpolipropilén
KilövellOsztályozott, 28 és 38 mm-es palackok azonosítója
Kiöntő kívül Dia.0.75 "és 1.13"
Szár hossza1"
Teljes befogadóképesség, űrtartalom8 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságAnyagÁr
TOUGH GUY 3U605 Tölcsér műanyag 16 Oz | AD2TNN 3U605Természetes5"5.5 "Műanyag€6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 15F537 Tölcsér, 4 hüvelyk, átmérő 8 oz.
€8.30 /Mértékegység