TORNADO CVD 30/1 UprigHeight Vacuum, 12 Inch Size Cleaning Path Width, 102 cfm Vacuum Air Flow, 17.4 lb Wt | CU6UUX 793UJ6

TORNADO CVD 30/1 UprigHeight Vacuum, 12 Inch Size Cleaning Path Width, 102 cfm Vacuum Air Flow, 17.4 lb Wt

Raktáron
Tétel: CU6UUX Model: CVD 30/1Kereszthivatkozás: 793UJ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,204.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORNADO F631 Belt Long Life Upright Vac | CU6UPY 38L685 F631€1.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO CVD 30/1 UprigHeight Vacuum, 12 Inch Size Cleaning Path Width, 102 cfm Vacuum Air Flow, 17.4 lb Wt
€1,204.82 /Mértékegység