TORNADO 98698 kétfejű pneumatikus Jumbo elektromos porszívó | AG6DJX 35PG51

TORNADO 98698 Kétfejű pneumatikus Jumbo elektromos porszívó

Raktáron
Tétel: AG6DJX Típus: 98698Kereszthivatkozás: 35PG51

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,462.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős fejű pneumatikus Jumbo elektromos vákuum
Légáramlat243 cfm
Szűrő típusaSzövet
Vízszintes elérés50 ft.
Hangszint85 dBA
Statikus vízemelő100 "
Tartály anyagaAcél
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)93.22
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)65.28
HS-kód8479892000

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (15 láb)
    • Függőleges emelés (4.25 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98698 Kétfejű pneumatikus Jumbo elektromos porszívó
€6,462.19 /Mértékegység