Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORLON 1NTC6 rúd Pai sárga barnával 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TPY

TORLON 1NTC6 rúd Pai sárga, barna 1/2 hüvelykes átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2TPY Modell: 1NTC6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€111.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSárga / barna
Átmérő1 / 2 "
Átmérő tolerancia+ 0.040 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagPAI
Max. Hőmérséklet500 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-321 ° F
Szakítószilárdság20,000 psi
típus4203 elektromos minőségű extrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHossztípusÁr
TORLON 1NRZ1 rúd Pai fekete 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPK 1NRZ1Fekete1 / 4 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€61.88
TORLON 1NRZ2 rúd Pai fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPL 1NRZ2Fekete3 / 8 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€113.93
TORLON 1NRZ3 rúd Pai fekete 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPM 1NRZ3Fekete1 / 2 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€125.44
TORLON 1NRZ4 rúd Pai fekete 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPN 1NRZ4Fekete5 / 8 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€199.43
TORLON 1NRZ5 rúd Pai fekete 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPP 1NRZ5Fekete3 / 4 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€348.20
TORLON 1NRZ6 rúd Pai fekete 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPQ 1NRZ6Fekete1"1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€482.90
TORLON 1NRZ7 rúd Pai fekete 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TPR 1NRZ7Fekete1.25 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€787.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORLON 1NTC6 rúd Pai sárga, barna 1/2 hüvelykes átmérő x 1 láb hosszúság
€111.56 /Mértékegység