Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK TA740 könnyű csengő 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 hüvelyk | CU6ULX 174J18

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 Inch

Raktáron
Tétel: CU6ULX Modell: TA740Kereszthivatkozás: 174J18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€44.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORK TA725 Zárt hangjelző 16Vac 6Vdc | CU6UKZ 174J17 TA725€35.91
TORK TA874-N5 mechanikus kürt 120V Dawn Mist | CU6ULW 174J20 TA874-N5€262.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 Inch
€44.52 /Mértékegység