Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK EPC-A fotocella kisfeszültségű | AC4WZJ 31A072

TORK EPC-A fénysorompó alacsony feszültség

Raktáron
Tétel: AC4WZJ Modell: EPC-AKereszthivatkozás: 31A072

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€562.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotocella
típusKisfeszültségű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Minden Lexan(R) ház az ütés- és vandálállóság érdekében, 1/2-es vezetékhez rögzítve 180 fokos elforgatással

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
TORK P47 pótkioldók időzítője be- és kikapcsolás | AF9ZZR 30YJ54 P47CserehárítókIdőzítő alkatrészek€13.07
TORK 101 csere motor időzítő alkatrészek 120V | AF9ZZT 30YJ55 101CseremotorIdőzítő alkatrészek€50.28
TORK 201 csere motor időzítő Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201CseremotorIdőzítő alkatrészek€55.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK EPC-A fénysorompó alacsony feszültség
€562.26 /Mértékegység