TORBAL BA3M padlómérleg, 6 font 3000 g kapacitás, 1 g mérleg Osztályozás | CU6UKQ 45LG83

TORBAL BA3M padlómérleg, 6 lb 3000 g kapacitás, 1 g mérleg Osztályozás

Raktáron
Tétel: CU6UKQ Modell: BA3MKereszthivatkozás: 45LG83

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,538.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORBAL BA15M padlómérleg, 30 lb 15 kg Kapacitás, 5 g mérleg Osztályozás | CU6UKG 45LG85 BA15M€1,647.09
TORBAL BA153C padlómérleg, 300 lb 150 kg Kapacitás, 50 g mérleg Osztályozás | CU6UKH 45LG80 BA153C€1,647.09
TORBAL BA153 padlómérleg, 300 lb 150 kg Kapacitás, 50 g mérleg Osztályozás | CU6UKJ 45LG88 BA153€2,151.38
TORBAL BA60C padlómérleg, 60 kg 150 font űrtartalom, 20 g mérleg Osztályozás | CU6UKK 45LG79 BA60C€1,472.93
TORBAL BA30 padlómérleg, 60 lb 30 kg Kapacitás, 0.02 lb 10 g mérleg Osztályozás | CU6UKL 45LG86 BA30€1,856.47
TORBAL BA303C padlómérleg, 600 lb 300 kg Kapacitás, 0.2 lb 100 g mérleg Osztályozás | CU6UKM 45LG81 BA303C€1,826.83
TORBAL BA303 padlómérleg, 600 lb 300 kg Kapacitás, 0.2 lb 100 g mérleg Osztályozás | CU6UKN 45LG89 BA303€2,161.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORBAL BA3M padlómérleg, 6 lb 3000 g kapacitás, 1 g mérleg Osztályozás
€1,538.54 /Mértékegység