TMI 999-00566 csereszalag antisztatikus 12 hüvelykes átlátszó PK5 | AH6YLH 36LT70

TMI 999-00566 csereszalag antisztatikus 12 hüvelykes átlátszó PK5

Raktáron
Tétel: AH6YLH Modell: 999-00566Kereszthivatkozás: 36LT70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserecsíkok
Alkalmazási módszerAnti-Static
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Csíkok száma5
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz12 láb 3 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.12 "
Csík típusaSima
Csík szélessége12 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illik a szalagajtókhoz: 36LT61, 36LT62
    • Tekercs / szalag: szalag

Termékváltozatok

TermékekModellCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00562 csereszalag antisztatikus 8 hüvelykes átlátszó PK5 | AH6YLD 36LT66 999-005620.08 "8"€192.67
TMI 999-00563 csereszalag antisztatikus 8 hüvelykes átlátszó PK5 | AH6YLE 36LT67 999-005630.08 "8"€212.32
TMI 999-00564 csereszalag antisztatikus 12 hüvelykes átlátszó PK5 | AH6YLF 36LT68 999-005640.12 "12 "€453.11
TMI 999-00565 csereszalag antisztatikus 12 hüvelykes átlátszó PK5 | AH6YLG 36LT69 999-005650.12 "12 "€513.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00566 csereszalag antisztatikus 12 hüvelykes átlátszó PK5
€802.24 /Mértékegység