TMI 999-00541 Rip-A-Strip csere bordázott 8 hüvelykes átlátszó | AH6YKF 36LT45

TMI 999-00541 Rip-A-Strip csere, bordázott 8 hüvelyk átlátszó

Raktáron
Tétel: AH6YKF Modell: 999-00541Kereszthivatkozás: 36LT45

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserecsíkok
Alkalmazási módszerStandard
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Csíkok száma7
Roll hossza75 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz10 láb 3 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.08 "
Csík típusabordás
Csík szélessége8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4075
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)41.15
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tekercs / szalag: tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellCsíkok számaCsíkvastagságCsík szélességePkg. Menny.Ár
TMI 999-00540 Rip-A-Strip csere sima 8 hüvelykes átlátszó | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"1€222.23
TMI 999-00544 csereszalag sima 12 hüvelykes piros hegesztési PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "1€216.55
TMI 999-00007 cserecsíkok, 12 hüvelykes szalagszélesség, 0.12 hüvelyk vastag szalag, átlátszó, csík, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---1€305.14
TMI 999-00658 Cserecsíkok, 12 hüvelykes szalagszélesség, 0.12 hüvelykes szalagvastagság, átlátszó, csíkos, előlyukasztott | CU6TML 52NM20 999-00658---1€306.15
TMI 999-00651 cserecsíkok, 12 hüvelykes szalagszélesség, 0.12 hüvelyk vastag szalag, átlátszó, csíkos, előlyukasztott | CU6TMM 52NM13 999-00651---1€343.83
TMI 999-00006 cserecsíkok, 12 hüvelykes szalagszélesség, 0.12 hüvelyk vastag szalag, átlátszó, csíkos, előlyukasztott | CU6TMN 3TA97 999-00006---5€247.15
TMI 999-00652 cserecsíkok, 12 hüvelykes szalagszélesség, 0.12 hüvelyk vastag szalag, átlátszó, csíkos, előlyukasztott | CU6TMP 52NM14 999-00652---1€411.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00541 Rip-A-Strip csere, bordázott 8 hüvelyk átlátszó
€251.11 /Mértékegység